RODSON TV Bracket Ceiling (Braket/Penyangga)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Load Capacity (kg)45
For TV Size (inch)17 to 43
VESA Wall Mounting (mm)75x75 to 200x200
Tilt (°)-20 to +3
Packaging Dimensions (LxWxH) (cm)50x29x48.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait