RODSON Speaker Stand (Dudukan Speaker)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialLegs : Metal, Base Panel : Plastic
Adjustable Height (m)1 to 1.8
Pipe Diameter (mm)38
Pipe Thickness (mm)0.8
Packaging Dimensions (LxWxH) (cm)95x28x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan