Alexa Sensor Timbangan Digital

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Rated Capacity (kg)150
Accuracy classC3
Rated Output (mV/V)2
Non-linearity (%)0.02 F.S
Creep (at 30min) (%)0.0016 F.S
Input Impedance (ohm)401 ±10
Application ForBench/Counting Scales, Check Weighing, Etc
Cable Length (cm)110
Destructive Load (%)150 F.S
Dimensions (mm)130x40x22
Excitation Recommended (V)9dc, Max: 12 DC
IP RatingIP67
MaterialAluminium Alloy
Operating Temperature (°C)-10 to +40
Output Impedance (ohm)350 ±5
Safe Overload (%)120 F.S
Wiring4-Wire With Shield

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wiring Diagram :
- Red : Supply + (Exc +)
- Black : Supply - (Exc - )
- White : Out + (Signal + )
- Green : Out - (Signal - )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan