Motto Floor Lantai Vinyl

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
Size (mm)152.4x914.4
Coverage Area (m²)3.345 (24pcs)/box)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lantai Vinyl adalah bahan lantai sintetis yang tahan lama, terjangkau dan mudah dipasang. Penggunaan lantai vinyl dapat menciptakan suasanan yang hangat dan natural. Vinyl semakin populer karena keserbagunaannya, di samping kemampuannya dalam bertahan di lingkungan yang lembab.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Water-proof (tahan air)
- Termite-proof (tahan terhadap Rayap)
- Noise Reduction (meredam suara)
- Easy Maintenance (perawatannya mudah)
- produk sudah ada perekat bagian bawah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan