SATA Adjustable Wrench Wide Jaw (Kunci Inggris)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
A (mm)16
B (mm)79
C (mm)39.5
L (mm)262
Made InChina
Specification (inch)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan