SATA L9 Quick-Release Rachet Handle

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
H (mm)16.4
L (mm)261
Made InTaiwan,China
W (mm)42.8
Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan