SATA Handle Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Made InChina
Overall Length L (mm)350
Specification (lbs)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Forged by medium carbon steel, with a fully polished surface
- Handle made of PP & TPR soft material, ensuring comfortable grip
- Type P dual-color shock-proof handle
- Integrated hammer with higher safety performance when compared with wooden handle and steel pipe handle
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait