SATA Dr. Pass-Thru Ratcheting

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
H (cm)4
L (cm)30
Made InChina
W (cm)14
Size (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 10-piece 20mm series through socket set (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm)
- 7-piece 20mm series through socket set (imperial) (3/8inch, 7/16inch, 1/2inch, 9/16inch, 5/8inch, 11/16inch, 3/4inch)
- 1-piece 20mm series through ratchet wrench
- 1-piece 20mm series through extension bar 3inch
- 1-piece 20mm series through adapter (1/4inch square driving head)
- 1-piece 20mm series through adapter (3/8inch square driving head)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan