SATA 4 Drawer Tool Cart (Troli Kabinet)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
H (mm)89
L (mm)535
Made InChina
Overall Rated Load (kg)240
Rated Load of Single Drawer (kg)35
W (mm)113

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait