SATA 3/4inch Dr. Extension Bar

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
L (mm)400
Made InChina
Øh (mm)25
Øq (mm)36
Specification (inch)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Rotation function
- Inserted and to be used as a standard extension bar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan