Niigata Seiki (SK) Digital Gap Caliper (Jangka Sorong)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Range (mm)-13 to +16
Minimum Reading (mm)0.01
Tolerance (mm)±0.03
Base StructureFlat
ProbesStainless Steel Point : SR 0.5 mm
ArmStraight (Probe Operation Range approx.22mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk