AMTAST Water Hardness Analyzer (Alat Uji Kekerasan Air)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Measuring Range0-10mmol/L; 0-401mg/L(Ca); 0-1000mg/L(CaCO3); 0-100°fH (France Degree); 0-561mg/L(CaO); 0-56°dH (German Degree); 0-20mmol/L (Boiler);0-70°eH (England Degree)
Accuracy (F.S)±5%
Temperature Compensation (°C)5 to 50
Solusi Kalibrasi (mmol/L)B1 Calibration Solution=2.00x10-2; B2 Calibration Solution=2.00x10-1; B3 Calibration Solution=2.00
Communication ConnectorRS232
Data Storage (groups)128
Dimensions (mm)160x190x70
Measurement Temperature Range (°C)0 to 60
Power (V DC)9
Temperature Accuracy (°C)±0.5
Temperature Resolution (°C)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Pengukur Kesadahan Air AMTAST YD200 adalah alat ukur yang dibuat khusus oleh brand AMTAST guna membantu pengguna dalam melakukan pengukuran kadar mineral tertentu dalam air yang menyebabkannya menjadi air sadah. Alat ini dapat melakukan kalibrasi otomatis, kompensasi suhu otomatis. Alat ini juga mendukung satuan ºfH (Perancis); ºdH (Jerman); ºeH (Inggris).

Alat ini banyak diaplikasikan secara umum dalam bidang uji kualitas air, maintenance pipa-pipa air, mencegah kemungkinan terjadi ledakan pada boiler, bahkan digunakan dalam berbagai industri untuk meminimalisir kerugian. Alat ini dilengkapi dengan fitur kompensasi suhu otamatis sehingga pengukuran kesadahan air semakin akurat. Dengan alat ini pun pengguna tidak perlu repot dalam melakukan pengukuran, karena alat ini akan sangat membantu memudahkan pengukuran pengguna dengan fitur dan spesifikasi yang menunjang.
Fitur
Memiliki desain yang chip cerdas
Mengadopsi desain chip cerdas,
Dapat melakukan kalibrasi otomatis, kompensasi suhu otomatis,
Tersedia tampilan waktu di layar LCD
Dilengkapi dengan output data penyimpanan RS232.
Kemampuan untuk beralih antara delapan unit: mmol/L, mg/L (CaCO3), mg/L (CaO), mmol/L (Boiler) dan mg/L (Ca). Tiga pilihan dari tiga unit: ºfH (Perancis); ºdH (Jerman); ºeH (Inggris) dari software komunikasi WH-Link.
pengukuran elektroda, referensi elektroda dan suhu probe. Elektroda menggunakan model 601-F kekerasan air kombinasi elektroda dengan struktur paten.
Sensor pengukuran yang dapat diganti, potensial yang kokoh, respon cepat, mudah digunakan.
Lengkap dengan solusi kalibrasi B1, B2 dan B3.
Dapat menghubungkan data pengujian meter ke komputer dengan dengan Software komunikasi WH-Link

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait