BioBase Viscosity Bath Viscositymeter

Sebelum PPN:
Rp51.999.900
Spesifikasi
Measurement Range (mPa.s)10 to 100000
Rotation Speed (rpm)6, 12, 30, and 60
Measuring Accuracy (F.S) (%)±1
Power Supply AC (V/Hz)220 ±10%, 50 ±10%
Working Environment Ambient Temperature (°C)5 to 35
Working Environment Relative Humidity (%)≤80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan