BioBase TOC Analyzer

Sebelum PPN:
Rp999.999.900
Spesifikasi
Measurement Range (mg/L)0 to 30000
Detection Limit (μg/l)50
Maximum Salinity (g/l)85
Voltage/Frequency (V/Hz)AC 220/50 or 110/60
Size (mm)430x455x440
Repeatability 0.03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
etector NDIR Parameters TC,TIC,TOC,NPOC Digestion High Temperature Combustion Operation PC Control Application Liquid Sample,Gas Sample,Solid Sample Gas Requirement Oxygen/Nitrogen ≥99.995%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait