BioBase Raw Fiber Extractor

Sebelum PPN:
Rp71.999.900
Spesifikasi
Measuring ObjectRaw/Coarse Fiber Content In Various Kinds Of Grain, Feed, Food And Other Agriculture And Sideline Products.
Measuring Sample Quantity (per times)6
Raw Fiber Level<10% Absolute Value Error ≤0.4%
Measuring Time (minute)About 100
Power (W)2800
Voltage/Frequency (V/Hz)220/50
Size (mm)670x450x670
Water Pressure (MPa)>1.5
Water Temperature (°C)<20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan