Non Brand Power Thresher

Sebelum PPN:
Rp80.999.900
Spesifikasi
Maximum Power/Spin (hp/rpm)11/240
Pulley Diameter (mm)102
Number of Teeth (pcs)44, 22
length of teeth (mm)90 to 100
Table Height (mm)1130
Feeding Capacity (kg/hour)4207.14, 7743.46, 1989.99
Cylinder Rotation with Load (RPM)685.40, 712.40, 644.60
Fuel Consumption (L/hour)0.58, 0.58, 0.57
Level of Cleanliness (%)95.18, 98.09, 92.93
Loss (Shrinkage) of Yield0.77%, 3.04%, 4.12%
Seed Damage Level (%)0.10, 2.63, 1.15
Threshing Capacity (kg/hour)2355, 4950, 978.75
Threshing Efficiency (%)99.93, 99.95, 99.91

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait