Boss RCCB Type AC

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Rigid (mm²)35
Calibration Temperature (°C)30
Electrical Endurance10000
Mechanical Endurance20000
Poles2P and 4P; Ue : 230 Vac (2P), 230/400 Vac (4P); 50/60 Hz
Rated Capacity (A)40, 63,100
StandardsEN 61008-1 / EN 61008-2-1 / ROHS / CE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rigid / Flexible Conductor
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait