Boss Stop Kontak 2-Gang + Saklar B30 PRIME BS Series (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions WxH (mm)147x87
Rating (A)13
Voltage (V)250
MaterialHigh Impact and Fire Retardant Polycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Impact and Fire Retardant Polycarbonate
- BS1363-2, SS145-2, MS589-2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan