Boss Saklar "Do Not Disturb & Make Up Room" B20 Minima Series (Saklar Lampu)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Dimensions WxHxD (mm)80x80x7
Rating (A)10
Voltage (V)250
MaterialHigh Impact and Fire Retardant Polycarbonate
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Impact and Fire Retardant Polycarbonate
- LED Indicator Colour : Red & Green (Do Not Disturb & Make Up Room)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan