Boss Stop Kontak Schuko B20 MINIMA Series (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Dimensions WxHxD (mm)80x80x7
Rating (A)16
Voltage (V)250
MaterialHigh Impact and Fire Retardant Polycarbonate
StandardSNI IEC 60884-1
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Impact and Fire Retardant Polycarbonate
- SNI IEC 60884-1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan