Boss Saklar 2-Pole B20 Minima Series (Saklar Lampu)

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Dimensions WxHxD (mm)80x80x7
Rating (AX)20
Voltage (V)250
MaterialHigh Impact and Fire Retardant Polycarbonate
StandardIEC 60669-1
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Impact and Fire Retardant Polycarbonate
- IEC 60669-1
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan