Boss Stop Kontak + Saklar + Lampu Indikator B20 MINIMA BS Series (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Dimensions WxHxD (mm)80x80x7
Rating (A)13
Voltage (V)250
MaterialHigh Impact and Fire Retardant Polycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High Impact and Fire Retardant Polycarbonate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan