Boss B20 MINIMA Bell Press with PRESS Text

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
Dimensions WxHxD (mm)80x80x7
Rating (A)10
Voltage (V)250
MaterialHigh Impact and Fire Retardant Polycarbonate
StandardSNI IEC 60669-1
ColorWhite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Impact and Fire Retardant Polycarbonate
- SNI IEC 60669-1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan