Boss Dimmer for Incandescent Lamp B1000 PURO Series (Dimmer Lampu)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Dimensions WxHxD (mm)86x86x6
Voltage (V)250
MaterialHigh Impact and Fire Retardant Polycarbonate
ColorWhite
Rating (V/A)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Impact and Fire Retardant Polycarbonate
- Incandescent, 240V Halogen, Low Voltage Halogen - Electronic and Iron Core Transformes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan