ROCKET JET Industrial Inkjet Printer

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ApplicationSheet Material, Carton, Pipe, Cable, Metal, Plastic Bag, Can, Bottle, Etc.
Nozzle Size (mm)12.7
Ink Capacity (ml)42
Ink TypeFast Dry, Water Based, Oily
Throw Distance (mm)2.5
Dimensions (mm)128x90x36
LanguageEnglish, chinesse
Printing ContentQR code, barcode, date, time,series number, graphic, logo, character, etc.
Printing Speed (m/minute)30mtr/min

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin ini sangat tepat digunakan sebagai mesin cetak coding dan marking di produk anda dalam berbagai media. Mampu mencetak di media kaca, plastik, logam, karton, dan media lainnya.
Description
Mesin Industrial Inkjet Coding Printer for Logo Plastic Bottles Packing Boxes Glass Metal wood

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait