ROCKET JET Mini Handheld Printer

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
ApplicationBoard, Carton, Pipe, Cable, Metal, Plastic, Paper, Etc.
Nozzle Size (inch)0.5
Batterai Capacity (mA)1500
Ink TypeFast Dry Water Based (42ml)
Throw Distance (mm)2-5
Dimensions (mm)97x70x45
InputDC 9V/2A
LanguageEnglish, Chinesse
Power (W)25
Printing Contenttime, date, series number, QR code, barcode, logo, image, character, etc.
Printing Height (mm)2-12.7, 2-25.4
Running Hour (hour)8-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bisa untuk mencetak : jam, tanggal expired (tgl Kadaluarsa), counter, QR code, barcode, LOGO

- Layar sentuh, anda dapat langsung edit pencetakan sesuai keinginan tanpa perlu terhubung ke smartphone , mudah digunakan dan praktis
- Resolusi Pencetakan maksimum 600DPI
- Bisa mencetak di semua bahan karena menggunakan tinta permanen dry ink
- Tinggi pencetakan dapat di sesuaikan sampai dengan 12.7 mm , Tipe Catridge 12,7mm
- Mendukung pencetakan cepat
- Hasil cetakan terlihat jelas dan tahan air
- Media cetak : Papan, karton, pipa, kabel, logam, plastik, permukaan cembung/cekung

Paket terdiri dari :
- Mini Printer
- Tinta Catridge
- Pena Sentuh
- Adaptor Type C
- Penggaris untuk bantuan pencetakan lurus
- Kertas Panduan Manual penggunaan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan