JOINPACK Mesin Pengikat Tali Semi Otomatis

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Cycle Time (s/strap)2.5
Layout Dimension LxDxH (mm)902x575x780
Power Consumption (kW)0.5
Power Supply100/110/220/230/240V, 50/60Hz, 1PH
Reel Inside Diameter (mm)200, 230, 280 (specified)
Sealing MethodHeating Element
Strap Width (mm)6, 9, 12, 15.5 (adjustable)
Table Height (mm)780
Tension Range (Kg)15-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pilihan ekonomis untuk penggunaan strapping terbatas, mesin strapping semi seal semi automatic sekarang menawarkan pilihan sederhana untuk menerapkan pengemasan beban kemasan dengan biaya perawatan yang rendah dan kemudahan pengoperasian, dirancang untuk semua aplikasi industri umum. Rangka tipe dekat dengan transmisi kopling inovatif ini dapat membantu Anda mengemas / mengamankan paket Anda dengan benar dan benar.

Dengan menggunakan tali polypropylene, peralatan pita yang memiliki desain estetika dan karakteristik mudah dioperasikan ini cocok untuk kantor dan toko. Diproduksi di Taiwan, mesin strapping semi otomatis ini memberi Anda pengalaman kemasan terbaik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan