Weflo Swing Check Valve Class 350 Flange ANSI150

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp53.999.900
Spesifikasi
Body MaterialDuctile Iron
Corossion ProtectionFusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550 Standard.
Working Pressure (psi)350
Body Seat Ring MaterialBronze
Bonnet MaterialDuctile Iron
Disc MaterialDI with EPDM Fully Encapsulated
Gasket MaterialRubber
Hinge Pin MaterialStainless Steel
Hinge Pin PlugStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Meet or exceed the requirements of AWWA C508 Standard.
* Full Waterway.
* Disc is fully encapsulated with EPDM rubber.
* Superior design featuring exceptionally low pressure losses at high flow rates.
* Disassembly of the valve can be performed without removing the valve from the pipe system by unscrewing the bonnet bolts.
* Face to face dimensions according to ASME B16.10.
* Flanged toASME B16.1 Class 125, EN 1092-2 PN16. Other flange types are available on request.
* Rated Working Pressure: 350 psi.
* UL/ ULC Listed and FM Approved.
* ANSI/NSF 61 & 372 Certified.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait