Weflo Globe Valve (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp78.999.900
Spesifikasi
Working Temperature (°C)-10 to 120
Corossion ProtectionInternally and externally liquid epoxy painted
Body MaterialCast Iron

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Valves comply with EN13789, MSS SP-85
- Metal seat
- Adjustable stem seal
- Packing replaceable under pressure
- Available with flanges EN1092-2 PN10 or PN16, ANSI B16.1 class 125 (other types available on request)
- Face to face length in accordance with EN558-1 basic series 10 and ASME B16.10

Working Pressure :
- 16 bar for EN13789 valves
- 200 PSI for MSS SP-85 valves
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait