Weflo Alarm Check Valve Class 300

Sebelum PPN:
Rp31.999.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
Body MaterialDuctile Iron
Hinge Pin MaterialStainless Steel
Disc MaterialDuctile Iron
Body Seat MaterialBronze
Disc Seat MaterialRubber
Size L4 (inch)20.5
Size L4 (mm)520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Multiple End Types for Main Valve
F1511-300: Flange by Flange
F1512-300: Flange by Groove
F1522-300: Groove by Groove
* Flanged Connections are Drilled per EN1092 -PN10/16 or ANSI B16.1 Class 125. (Other Flange Types Available Upon Request)
* Grooved Connections are cut in accordance with standard Groove Specifications for Steel Pipe.
* Excellent Flow Characteristics.
* Automatically actuates electrically and / or hydraulically operated alarms when there is a steady flow equivalent to the discharge rate for one or more sprinklers.
* Retard Chamber used in installations subject to variable pressure to help prevent false alarms.
* For use in Wet Pipe (automatic sprinkler) Fire Protection Systems.
* Alarm Check Valves should be installed vertically orientation.
* UL 193 Listed and FM 1041 Approved.
3C and CE Certified.
* Rated Working Pressure
UL/FM: 20 to 300 psi
CE: 1.4 bar to 16 bar
* Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550 Standard.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan