CASANZA Tile Galaxy Polished (Keramik Lantai)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
ColorDark Grey
Dimensions (cm)60x120
QualityB1A (First Grade)
SurfacePolished
Thickness (mm)0.9
Coverage Area (m²/box)2.16
Shade Variation1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Wall and Floor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan