IWASAKI lamp Holder Guard for HS0 (Pelindung Lampu)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
MaterialSteel Plate
Total Length (mm)180
ColorWhite
TRUSCO Number805-2870

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Also used when combining holder S0 for holder HS0 + lamp BHRF500WH.
Warning
- Sample image (Please check the specifications of each product number for details)
Feature
Guard for HS0, S0 (when using BHRF500WH)
Use
For floodlighting.
When using the self-ballasted mercury lamp BHRF500WH in the S0 lamp holder, please use the GHS3 type guard.
Ambient temperature within 35℃

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan