LARKIN Pilot Lamp Rectangular with Volt+Ampere+Frequency Meter (Lampu Indikator)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Voltage (V)Max 380
Current (A)0-100
Thread Diameter (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu indikator

Larkin LD16 - 22VAHZ Pilot Lamp LED with Ampere & Voltage & Hz Meter
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan