LARKIN Rectangular Pilot Lamp with Frequency Meter

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
Operating Voltage (V)3-380
MaterialElectrical components
Thread Diameter (mm)22
Dimensions (DxH) (cm)2.8x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan