LARKIN Quick Wiring Connector (Terminal Block Clamp)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp349.900
Spesifikasi
Material of InsulationModified nylon
ColorGrey + Orange
Rated Current (A)32
Rated Voltage (V)250
Rated Impulse Voltage (kV)4
Rated Power (kW)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wire to Wire Connector
LARKIN Wire Connector LKB58-2P Penyambung Kabel

Konektor kabel atau wire conector berfungsi sebagai tempat penyambungan kabel pada sistem kelistrikan kendaraan dan melindungi sambungan-sambungan kabel tersebut dari karat dan kotoran, serta memungkinkan agar sambungan kabel tersebut dapat dipisah dan dipasang lagi dengan mudah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan