LARKIN Pilot Lamp Round Switch Position Indicator (Lampu Pilot/Lampu Indikator)

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Size (mm)22
Voltage (V)220 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Circuit Breaker Position Indicator 22mm 220VAC
(better accuracy)
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan