LARKIN Digital Frequency Meter

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Input Power (V)AC 220
Voltage (V)450
Current (A)5
Frequency (Hz)50
Size (mm)96x96
Class0.5
Display4 Digit LED Display
Number of PhaseSingle Phase

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LR-AV31 Series merupakan alat meter biasanya dipasang pada panel listrik untuk menunjukan frekuensi listrik (Hz) secara real-time.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan