GOODYEAR Car Tires Assurance DuraPlus 2 (Ban Mobil)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Tire Size175/65R14
Rim Diameter (inch)14
Load Index82
Speed RatingT
Car FitmentHonda Brio, Toyota Agya, Calya, Daihatsu Ayla, Sigra
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 0098:2012 No : 824 180392
Section Width (mm)175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Assurance Duraplus 2 dirancang dengan TredLife Technology untuk mencapai jarak tempuh yang lebih jauh. Desain sidewall yang berdaya tahan tinggi dirancang khusus untuk mampu meredam benturan pada dinding ban, dan pada saat melewati jalan berlubang.
Fitur
- MILEAGE PERFORMANCE
Telapak berpola symmetrical didesain untuk menghindari keausan yang tidak merata. Mengandung lebih banyak carbon black serta additive lain untuk peningkatan daya tahan agar mencapai jarak tempuh yang lebih jauh.
- DURABILITY PERFORMANCE
Konstruksi ply ganda membuat dinding ban lebih tahan benturan, dan lebih kuat saat melewati jalan berlubang.
- QUIET PERFORMANCE
Tambahan lapisan karet diantar ply dan liner membuat suara putaran ban lebih teredam.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan