Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp18.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Power Standby (W) | <0.5 |
|---|---|
| Refresh Rate (Hz) | 144 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Z670 Series Gaming TV
Toshiba memperkenalkan mesin REGZA ZRi bertenaga AI terbaru ke model Z670.
Z670 merupakan Gaming TV tercanggih. Selain fitur kelas atas seperti Full Array Local Dimming Pro, Quantum Dot Color, dan Total HDR Solution, Z670 dikemas dengan fitur game tercanggih seperti VRR 144Hz, ALLM, AMD FreeSync Premium, Game Deck, HDMI 2.1.
Jika Anda seorang gamer kompetitif yang mencari 4K terbaik untuk bermain game, Z670 adalah pilihan tepat Anda.
ZR Picture Spesification
- 4K 144Hz
- AI Picture Optimizer
- Quantum Dot Color
- Dolby Vision IQ/HDR 10+
- AI Auto View Pro
- Filmmaker Mode
- Ultra Vision 240
- Game mode Pro
- VRR & ALLM
- Freesync Premium
- Game Deck
- Sport Mode/Football Mode
ZR Sound Spwsification
- Regza Power Audio Pro
- REGZA Bass Woofer Pro
- Tru Bass Booster
- Dolby Atmos
- 360 Surround Upscaling
Smart Features
- Remote Voice Control
- Far-field Voice Control
- VIDAA U7
- HDMI2.1
- Apple Airplay 2
- Bluetooth
- Wifi 6
Art Design
- Design in Japan
- Anti-tip Clip
- Bezelles Design
- Pure Metal Stand
- Cable Solution
- Green Packaging
- Eco-friendly TV
Connectivity
- RF - Radio Frequency input 2x
- AV input 1 mini
- USB type 3.0 1x
- USB type 2.0 1x
- SPDIF (Optical Digital Sound output) 1x
- Earphone Jack (3.5mm) 1x
- HDMI 4x (2x HDMI2.1+2x HDMI2.0)
- Remote IR & BT
Toshiba memperkenalkan mesin REGZA ZRi bertenaga AI terbaru ke model Z670.
Z670 merupakan Gaming TV tercanggih. Selain fitur kelas atas seperti Full Array Local Dimming Pro, Quantum Dot Color, dan Total HDR Solution, Z670 dikemas dengan fitur game tercanggih seperti VRR 144Hz, ALLM, AMD FreeSync Premium, Game Deck, HDMI 2.1.
Jika Anda seorang gamer kompetitif yang mencari 4K terbaik untuk bermain game, Z670 adalah pilihan tepat Anda.
ZR Picture Spesification
- 4K 144Hz
- AI Picture Optimizer
- Quantum Dot Color
- Dolby Vision IQ/HDR 10+
- AI Auto View Pro
- Filmmaker Mode
- Ultra Vision 240
- Game mode Pro
- VRR & ALLM
- Freesync Premium
- Game Deck
- Sport Mode/Football Mode
ZR Sound Spwsification
- Regza Power Audio Pro
- REGZA Bass Woofer Pro
- Tru Bass Booster
- Dolby Atmos
- 360 Surround Upscaling
Smart Features
- Remote Voice Control
- Far-field Voice Control
- VIDAA U7
- HDMI2.1
- Apple Airplay 2
- Bluetooth
- Wifi 6
Art Design
- Design in Japan
- Anti-tip Clip
- Bezelles Design
- Pure Metal Stand
- Cable Solution
- Green Packaging
- Eco-friendly TV
Connectivity
- RF - Radio Frequency input 2x
- AV input 1 mini
- USB type 3.0 1x
- USB type 2.0 1x
- SPDIF (Optical Digital Sound output) 1x
- Earphone Jack (3.5mm) 1x
- HDMI 4x (2x HDMI2.1+2x HDMI2.0)
- Remote IR & BT
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
