KENNAMETAL Top Notch Threading Insert NWC-I

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
SAP Material Number1799502
ISO Catalog NumberNWC3L11I
GradeKC5025
Insert Size3
Ins_Irr_Thread_TypeBSW
[RC] Corner Radius Center (mm)0.3
Size TPI11
[E] Profile Distance (mm)3.429

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan