KENNAMETAL Top Notch Threading Insert NTU

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
ISO Catalog NumberNTU4R
Insert Size4U
Ins_Irr_Thread_TypeUN
[RC] Corner Radius Center (mm)0.114
TPI External4-20
Thread Pitch External1,25-6,25
[E] Profile Distance (mm)3.175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan