KENNAMETAL Top Notch Threading Insert NT-1L

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
ISO Catalog NumberNT1L
Insert Size1
Ins_Irr_Thread_Type60
[RC] Corner Radius Center (mm)0.076
TPI Internal12-24
Thread Pitch Internal1,0-2,0
[E] Profile Distance (mm)1.092

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan