KENNAMETAL Top Notch Threading Boring Bar E-NNT

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number1152834
ISO Catalog NumberE16RNNTOR2
GradeKWH
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)22
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)16
[L1] Tool Length (mm)202.591
Clamp Screw ID Drive SizeT10
Gage InsertN.2L
[A] Coolant Hole Diameter (mm)5.537
[F] F Dimension (mm)10.785

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan