KENNAMETAL Toolholders NKPC 27.5°

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
SAP Material Number1096690
ISO Catalog NumberNKPCN1205B
[H] Shank Height (mm)19.05
[B] Shank Width (mm)19.05
[F] F Dimension (mm)9.525
[L1] Tool Length (mm)114.3
Clamp Screw ID Drive Size1/8
Gage InsertNP-51R
[LH] Head Length (mm)28.575

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan