KENNAMETAL Spiral Point Tap T820 Form B Plug Chamfer UNJC/UNJF DIN 371 and 376

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
SAP Material Number5479704
ISO Catalog NumberT820NF03125-24R3B-D1
GradeKSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size5/16 - 24
[L3] Thread Length (mm)15
Dimension StandardDIN 371
Overall Length L (mm)90
Thread Tolerance Class ANSI3B
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)8
[L2] Useable Length (mm)35
[Z] Number of Flutes3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan