KENNAMETAL T331 Form C Semi-Bottoming Chamfer Through Coolant

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
SAP Material Number3482960
ISO Catalog NumberT331NF2500-28R3BX
GradeKC7542
[D1-TDZ] Thread Diameter Size1/4 - 28
[L3] Thread Length (mm)10
Overall Length L (mm)70
Thread Tolerance Class ANSI3BX
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)6.35
[L2] Useable Length (mm)24
[Z] Number of Flutes3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan