KENNAMETAL Screw-On Insert TCGW-C

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number3658104
ISO Catalog NumberTCGW110204S01015C
GradeKB1610
[D] Insert IC Size (mm)6.35
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)11
[Rε] Corner Radius (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan