KENNAMETAL Screw-On Insert SDPC 62.5°

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
SAP Material Number1772173
ISO Catalog NumberSDPCN1212M11Q
[H] Shank Height (mm)12
[B] Shank Width (mm)12
[F] F Dimension (mm)6
[L1] Tool Length (mm)150
Gage InsertDC-11T308
Insert Screw ID Drive SizeT15
[LH] Head Length (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan