KENNAMETAL Screw-On Insert SCKC 75°

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
SAP Material Number1097840
ISO Catalog NumberSCKCR2020K09
[H] Shank Height (mm)20
[B] Shank Width (mm)20
[F] F Dimension (mm)25
[L1] Tool Length (mm)125
Gage InsertCC-09T308
Insert Screw ID Drive SizeT15
Shim Screw ID Drive Size (mm)3.5
[L1A] L1 A Dimension (mm)2.271
[LH] Head Length (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan