KENNAMETAL Screw-On Insert E-SCLD -5°

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
SAP Material Number1270954
ISO Catalog NumberE04HSCLDR12
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)6.35
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)7.24
[D2] Head Diameter (mm)6.6
[F] F Dimension (mm)3.68
Gage InsertCD-120605
Insert Screw ID Drive SizeT6
Overall Length L (mm)101.6
[A1] Coolant Hole Diameter Exit (mm)1.19
[A] Coolant Hole Diameter (mm)1.19
[L1] Tool Length (mm)101.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan